デジタルノギス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75130756 品番 GND15
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

視認性に優れたデジタル表示を採用しました。
ジョウの微動送りが可能なサムローラ付きです。
長さの絶対値を測るアブソリュート(ABS)測定と、2つの測定個所の比較ができるインクリメンタル(INC)測定機能を搭載しました。
ジョウを動かすと自動で電源が入るオートON機能付きです。
電源が入るごとのゼロセット(原点設定)が不要です。
約5分間使用しなければ自動で電源が切れるオートOFF機能付です省電力で電池の寿命は約2.5年(コイン形リチウム電池CR1632使用)、低電圧警告機能付きです。

用途パーツや製品の寸法測定。 全長(mm)236 測定範囲(mm)0〜150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75130756
2025-10-05
用途:
機械メンテナンス既設調査
建設業・工事業

ワンサイズ大きめを購入すれば良かった
使用感は全く問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする