F-VBF140-7 ペンケースC2 コクヨ 75130817

F-VBF140-7 ペンケースC2 コクヨ 75130817
F-VBF140-7 ペンケースC2 コクヨ 75130817
F-VBF140-7 ペンケースC2 コクヨ 75130817

ペンケースC2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
アッシュブラック
サイズS
内容量1個注文コード75130817品番F-VBF140-7
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペンケースがペントレーに早変わり!トレー形状になるので中身が見やすく、消しゴムなどの小物も取り出しやすくなっています。
タブレットや教科書、ノート、プリント等で盛りだくさんな机上でも、筆記具をスッキリ省スペースで置けます。
ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うことができます。
取っ手はスナップボタンで取り外しできます。

材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PPアッシュブラックサイズS外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×45開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする