ペンケースC2

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75130826 品番 F-VBF140-8
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペンケースがペントレーに早変わり!トレー形状になるので中身が見やすく、消しゴムなどの小物も取り出しやすくなっています。
タブレットや教科書、ノート、プリント等で盛りだくさんな机上でも、筆記具をスッキリ省スペースで置けます。
ファスナー部分が取っ手になるので、使わない時は机の横に掛けて机を広く使うことができます。
取っ手はスナップボタンで取り外しできます。

材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP バイオレットブルー サイズS 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×45 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする