LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の はさみ/ペーパーカッター
LION (ライオン事務器)の ペーパーカッター
事務用断裁機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75130878
品番
HP-B4
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。
最大裁断枚数
PPC用紙320枚程度
細断方法
細断式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×460×333
質量(kg)
23
裁断幅(mm)
最大370(B4判長辺サイズ)
裁断厚(mm)
最大28(PPC用紙320枚程度)
付属品
単三乾電池2個・スパナ14mm1本
仕様
安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付
アズワン品番
64-8248-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。また、紙厚・紙質によって断裁できない場合があります。
※断裁能力は、64g/m
2
のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合は若干少なめになりますのでご注意ください。
※盤面上の規格用紙サイズ表示は、目安としてお使いください。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。