スケーター
離乳食フィーディングスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
柄
しましまぐるぐる
注文コード
75133188
品番
WF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
【5か月頃からの離乳食用に】口元が見やすく食べさせやすいロング柄。
口あたりがやさしいやわらか素材。
エラストマー加工で滑りにくく安心。食洗機対応でお手入れ簡単♪
材質
ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
食器の種類
ベビー食器
柄
しましまぐるぐる
耐熱温度(℃)
140
長さ(cm)
16
注意
※電子レンジ・直火・オーブン・グリルには使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。