ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
クイックエキゾーストバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75133371
品番
QV2-10
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
接続口径
IN/OUT:Rc3/8、EXH:Rc3/8
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
5〜60
シリーズ
QV2
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
有効断面積(mm
2
)
IN→OUT:47、OUT→EXH:53
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空 気