ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
クイックエキゾーストバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
IN/OUT:Rc1/2、EXH:Rc1/2
注文コード
75133387
品番
QV2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
接続口径
IN/OUT:Rc1/2、EXH:Rc1/2
質量(g)
320
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
有効断面積(mm
2
)
IN→OUT:70、OUT→EXH:110
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空 気