スタンプ 台 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75134439 品番0326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

水性染料系インク

インク色 本体寸法(mm)72×103×16 盤面サイズ(mm)55×90×5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
営業の案内、事務処理用に使用
マツシタクリーンサービス 様

しっかりと色が着き、満足しています。若干、乾燥に時間がかかりますが、特に問題ありません。

対象商品:
75134439
2024-08-28
用途:
店舗用雑誌載せて店舗名ゴム印
高木理容館 様 (サービス業)

鮮明でしっかり文字がついて良かったです、にじむこともなく連続で印刷できました

対象商品:
75134439
2024-01-24
用途:
常備品として

やっぱり100均とは違いますね。インクの乗りもよくきれいにスタンプできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする