ネオジウムマグネット スリムバータイプ2本入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード75134755 品番2371
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

クリアタイプ

特性超強力 クリア 長さ(mm)約220 保持枚数A4コピー用紙約7枚程度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
デスクサイドのボードに指示書等を付けるのに。
株式会社材栄 様

商品写真では解りずらいが、クリヤーな6mmほどのプラスチックの棒に3mmくらいのネオジム磁石がついていて 結構使いやすい。
欲を言えば少し力が弱いので磁石は3個のほうが中央も押さえられ都合がよい。

2025-10-28
用途:
掲示板
自動車・二輪車・自転車関連業

クリアーなので目立たず使い勝手もいいので、たくさん購入しました。
分厚いものを掲示するのには向いてませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする