ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの マグネット用品
ボードクリップ シルバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
75134983
品番
MCS-121
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
強力磁石付目玉クリップ
特性
強力
色
シルバー
サイズ
大
保持枚数
A4コピー用紙約40枚
寸法(mm)
50×50×31