ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの マグネット用品
マグタッチ フリーハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75135026
品番
MH-055(BL)
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
付属の鉄板を使えばでスチール面以外での使用も可能
上下可動式フック
色
青
耐荷重(kg)
約2、付属の鉄板を使用した場合:0.5
寸法(mm)
57×41×22
特性
普通