※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの スピードコントローラー
スピコンマフラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75135051
品番
SM102
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
接続口径
R1/4
トラスコ品番
105-3892
材質(本体)
一般構造用圧延鋼
質量(g)
30
使用温度範囲(℃)
0〜+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
3.6
シリーズ
SM1
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
有効断面積(mm
2
)
16(全開時)
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
18
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
寸法N(mm)
max:16.5、min:6
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
寸法BB(mm)
10