※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの スピードコントローラー
スピコンマフラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75135076
品番
SM106
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
接続口径
R3/4
トラスコ品番
105-3922
材質(本体)
一般構造用圧延鋼
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0〜+80(但し、凍結しない状態で使用のこと)
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
3.6
シリーズ
SM1
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
有効断面積(mm
2
)
60(全開時)
寸法A(mm)
18
寸法S(mm)
25
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
約31.0
寸法N(mm)
max:22、min:8
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
寸法BB(mm)
10