IHクッキングヒーター コード収納BOX付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75135437 品番YEP-CS140(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。
5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。

用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12〜26cmまで、揚げ物時:鍋直径18〜22cmまで 質量(kg)2.2 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)1.9 保証期間1年 温度調節(揚げ物温度)5段階(160度〜200度) 火力調節5段階(300W〜1400W) 安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
取扱説明書:(8.98MB)
注意
※IH対応の調理器具をお使いください。

商品説明動画

YAMAZEN 「卓上IH調理器」YEP-CS140/POP
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75135437
2025-01-14
用途:
生活しながら使っていますよ!ガスや火を使わないので最高です
GOLD PROJECT JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生活日常で鍋にしたり炒めたり煮たりして、ガス缶も使わなく火も出ない、最高な器具です。温度設定もボタン一つなんです。
電源ケーブルもしまえて無くす心配もなく重宝します

対象商品:
75135437
2024-05-15
用途:
80歳以上の母親の食事
中村精工有限会社 様

80歳以上の母親の食事で使用。ガスコンロを消し忘れのリスクを回避するために購入。
冬場は目の前で調理しながら食事でき、本人も安心して使用しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする