※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ParkerTAIYOの 駆動制御関連機器
パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75135444
品番
PCV-02
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/4
質量(kg)
0.3
有効断面積(mm
2
)
10
使用圧力(MPa)
0.2〜1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×55×64.2
使用流体
空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)
25〜540(使用空気)
流体温度(℃)
5〜60
シリーズ
PCV
トラスコ品番
105-3132