MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525

MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525
MNR-12874CJ(BK) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 75135525

スチールラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台幅(mm)870注文コード75135525品番MNR-12874CJ(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャスター付きスチールラック。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途シェルフ、ラック、ディスプレイ、収納として。材質本体:スチール幅(mm)870質量(kg)10.5ブラック(つやなし)高さ(mm)1200奥行(mm)390耐荷重(kg)1段あたり30/全体120組立時間約30-40分棚段数(段)4支柱径(Φmm)約25棚板寸法(mm)幅870×奥行390棚板有効内寸法(mm)幅800×奥行320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする