seca (セカ)
seca (セカ)の 専門診療・科目別
seca (セカ)の 産婦人科用品
seca (セカ)の ベビースケール
seca336i/seca336n用デジタルメジャーロッドユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75135857
品番
seca 234
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
照光式LCDディスプレイと実用的な調整ノブ付き目盛はデジタル表示とアナログの読み取りと両方可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
877×92×297
質量(kg)
1.3
測定範囲(cm)
35〜80
最小目盛(mm)
メジャーロッドに印字:1、デジタル表示:1/5/10(設定可能)
アズワン品番
63-3309-33