ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 足踏み弁(フットバルブ)
フートバルブ(4FN)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75136101
品番
4FN-20B
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Rc1/4〜Rc3/4と豊富な機種がそろっています。
取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。
堅牢な構造です。
無給油で使用できます。
使用流体
空気
接続口径
1/4
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
質量(kg)
1.3
使用温度範囲(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
有効断面積(mm
2
)
6.3
耐圧力(MPa)
1.5