ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 方向制御ハンドバルブ
ロータリハンドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75136607
品番
MH15-4CN08
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.37
使用温度範囲(℃)
-5〜+60(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
有効断面積(mm
2
)
9.2
接続口径(Rc)
Rc1/4
使用流体
空気
操作角度(°)
90
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)