オーヤラックス
オーヤラックスの 消毒・除菌・洗剤
オーヤラックスの 除菌剤・消臭剤
ピューラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(24本)
注文コード
75137984
品番
011
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥16,178
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
食品添加物ですので、飲用水等の水の消毒や厨房・食品工場の衛生管理にも安心して使用できます。
サイズ
S
主成分
次亜塩素酸ナトリウム6%
容量(mL)
600(単品)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
76×216
質量(g)
699
アズワン品番
63-1271-49
注意
※使用期限2か月未満の商品が届く場合があります。ご了承ください。