オーヤラックス
オーヤラックスの 手洗い用品
オーヤラックスの 手洗い洗剤
オーヤラックスの 工業用・業務用
ハンドウォッシュOY
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75138009
品番
173
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
医薬部外品の手洗い石鹸液(濃縮タイプ)です。
10倍まで薄めて使える濃縮タイプだから経済的です。
手にやさしい純植物性で、使い心地爽やかです。
洗浄と同時に殺菌・消毒効果があります。
容量(kg)
4
効能
皮膚の洗浄・殺菌・消毒
希釈倍率
原液〜10倍希釈で使用(推奨希釈倍率7倍)
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
タイプ
液体
アズワン品番
63-3309-25
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000