吐出量(mL/min)0〜30
最大吐出量(mL)0.1(1ストロークあたり)
最大吐出圧力(MPa)1
接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm)
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)
寸法(mm)150×215×240
質量(kg)2.7
ストローク数(spm)最大300
材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM
アズワン品番63-8594-05
ストローク長(mm)最大1.0
駆動源ソレノイド