次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー GTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75138027 品番GT-8V
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥179,300
販売価格(税別)
163,000

タイマー運転が可能な高性能ポンプDCブラシレスモータを採用。
モータ回転制御によって惰性動作による過注入がなく、正確な注入を行います。
24時間タイマー機能。
タイマー運転は上限で10設定まで可能です。
モータ過負荷探知。
モータ過負荷時にエラーを表示し自動停止します。
電源変換部異常検知。
フリー電源をDC24Vに変換する過程で、運転動作が不安定になるDC20V以下を検知した時にエラーを表示し自動停止します。
フリー電源(AC90〜240V)微注入に適したインターバル運転。
ガスロック防止に配慮したアクリル製ヘッド。

吐出量(mL/min)インターバル運転:0〜6.2、連続運転:6.3〜75.6 最大吐出量(mL)0.63(1ストロークあたり) 最大吐出圧力(MPa)1 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニルチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 付属品Φ6ブレードホース(3m)、Φ5ビニルチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×365×280(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.0※ポンプベースの質量0.5を含んでいません 定格電流(A)1 定格出力(W)15 ヒューズAC125V、5A ストローク数(spm)インターバル運転:0.1〜9.9、連続運転:10〜120 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE-FKM、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/チタン アズワン品番63-8594-06 ストローク長(mm)0.6〜3.0(20〜100%)※ストローク長は吐出量の安定性の点から20%以上でご使用下さい 駆動源ブラシレスモータ(DC24V)、全閉自冷型、絶縁A種
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする