P-8(200V) 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス 75138036

次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75138036 品番P-8(200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたロングセラーポンプ
モータ(3相200V、0.1kW)駆動のダイヤフラム・ポンプです。
モータ、減速機、本体を共通ベース上にコンパクトに設置。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用
透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。

吐出量(mL/min)0〜30(50Hz)、0〜36(60Hz) 最大吐出量(mL)0.63(1ストロークあたり) 最大吐出圧力(MPa)1 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 電源電圧(V)三相200 付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(2個) 寸法(mm)421×206×285(ポンプベース装着時) 質量(kg)11 出力(kW)0.1 ストローク数(spm)最大48(50Hz)/58(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 アズワン品番63-8594-08 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉外扇屋外形モータ、絶縁E種
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75138036 P-8(200V) 80623255 P8-R 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー オーヤラックス 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする