次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75138045 品番 MF-1(100V)
参考基準価格(税別)¥167,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。
わずか3.7kgの軽量にして小型。
耐久性にも優れています。
耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。

吐出量(mL/min)0〜12(50Hz)、0〜14.5(60Hz) 最大吐出量(mL)0.63(1ストロークあたり) 最大吐出圧力(MPa)1 接続口径吐出側/Φ6ブレードホース(内径Φ6×外形Φ11mm)、吸入側/Φ5ビニールチューブ(内径Φ5×外形Φ8mm) 電源電圧(V)単相100 付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.7 出力(W)15 ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 アズワン品番63-8594-09 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする