セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.06mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2500枚)
注文コード
75138314
品番
T-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
輪ゴムもホッチキスも不要!
チャックで安定密封。折りたたんだタオルがピッタリ入る横長サイズです。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
200
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
タオル・小物入れに。
仕様
スタンダードタイプ
色
乳白・透明コンビ
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
2500
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-30
注意
※液体には使用できません。