曜日別特売

デュアルロックチャック

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード75138510品番DL212 ガイケイハアク
参考基準価格(税別)¥1,175,000販売価格(税込)¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_
量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_
ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。

注意
※ワークは端面をロケータに当てて把握してください。_x000D_
※Tナットがマスタジョー端面から飛出した状態で使用しないでください。_x000D_
※外径把握と内径把握を切換える場合、カバーを取外しマスタジョーを180°回転させる必要があります。_x000D_
※ワーク引込み量はワーク把握径、ジョーの剛性、ジョーの把握高さなど、把握する条件によって異なります。_x000D_
※引込みすぎてワークが歪んだり、引き込まなかったりする場合は、内部部品の調整、又は交換が必要になることがあります。_x000D_
※安定した把握や、引込みを得るためには、ジョーを低くして使用してください。_x000D_
※チャック端面への追加加工はピン穴程度とし、カバーを貫通しないように注意してください。_x000D_
※把握位置からアンクランプ位置までのジョーストローク量(片側)は次の値以上確保してください。DL212:1mm。_x000D_
※DL200シリーズ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする