スマートバッグPA AF型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(L)10 注文コード75138535 品番AF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。

耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど 型式AF 容量(L)10 コネクタ片口PPスリーブ コード3008-48110 アズワン品番63-8592-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする