セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ユニパックSS(チャック付ポリ袋)ストロングタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1700枚)
注文コード
75138567
品番
SSH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ユニパックのフィルム・シール強化タイプです。チャック上にはミシン目が付いています。(天閉じ底開き形態)
材質
ポリエチレン(2層構成)
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
170
高さ(mm)
240(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
冷凍食品・粒状製品に。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
1700
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。