スマートバッグ2F AF型

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75138596 品番 AF-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
バッグの耐熱温度は120℃です。

耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)50 主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど 型式AF 容量(L)1 コネクタ片口PPスリーブ コード3008-49101 アズワン品番63-8592-17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする