セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の ポリエチレン製手持ち袋
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
75138637
品番
K-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。
材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
280
高さ(mm)
400(チャック下)
色
透明
用途
セット販売・持ち帰り用に。
種類
チャック付手さげ袋
入数(枚)
600
注意
※液体には使用できません。