L-6 ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm セイニチ(生産日本社) 75138646 L-6 ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm セイニチ(生産日本社) 75138646 L-6 ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm セイニチ(生産日本社) 75138646 L-6 ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm セイニチ(生産日本社) 75138646

ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(400枚) 注文コード75138646 品番L-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。

材質ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用) 厚さ(mm)0.06 幅(mm)340 高さ(mm)480(チャック下) 透明 用途セット販売・持ち帰り用に。 種類チャック付手さげ袋 入数(枚)400
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする