セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ(ワイドボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
75138761
品番
WB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
材質
NY/PE
幅(mm)
170
高さ(mm)
300(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
お米、肥料等に。
寸法(mm)
40(サイドガゼット)
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
500
基材構成
NY15/PE100
寸法(チャック上)(mm)
32
注意
※液体には使用できません。