セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付アルミ袋
ラミジップ(ワイドボックスアルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
75138777
品番
WBAL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
材質
PET12/PE15/AL7/PE20/BPE60
厚さ(mm)
0.114
幅(mm)
150(35)
高さ(mm)
250(チャック下)
タイプ
サイドガゼットボックスタイプ
用途
お茶、ペットフード等に。
寸法(mm)
250(チャック下)×150+35(サイドガゼット)
色
アルミ
入数(枚)
600
注意
※液体には使用できません。