ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ジーエルサイエンスの クロマトグラフィー製品
ジーエルサイエンスの クロマトグラフィー
カットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75138788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。
チューブ外径(inch)
1/16
内径(Φmm)
0.75
色
グリーン
規格
50mm、100mm、200mm 各5本
コード
6010-37171
アズワン品番
63-8593-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000