セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ジップメール(チャック付封筒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1500枚)
注文コード
75138795
品番
ジップメール (ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
封筒の内側にチャックが付いているのでお金を落とす心配がありません。
材質
クラフト紙/PE
幅(mm)
120
高さ(mm)
195(チャック下)
見出し枠
なし
色
ブルー
用途
月謝・集金用に。
種類
チャック付封筒
入数(枚)
1500
寸法(チャック上)(mm)
15
注意
※液体には使用できません。