セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ ウォーターバッグ(外袋入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
75138813
品番
ウォーターバッグ(外袋入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チャックの付いた携帯用水袋です。手さげ式で持ち運びも便利です。使わない時は折りたたみ、軽くてかさばりません。
材質
NY/PE
幅(mm)
270
高さ(mm)
220(チャック下)
見出し枠
なし
用途
レジャー用に災害時・非常用の備えに。
寸法(mm)
60(底ガゼット)
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
100
基材構成
NY15/PE20/BPE180
寸法(チャック上)(mm)
52
注意
※チャックは中の水を外部のゴミなどから守る為のものですので水漏れにご注意ください。