セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ(底開き平袋タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(3500枚)
注文コード
75138822
品番
OP-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
透明性・防湿性の高いチャック付ラミネート袋です。
材質
OP/CP
幅(mm)
100
高さ(mm)
140(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
乾菓子・乾物に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
3500
基材構成
OP25/CP30
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。