セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ(底開き静防平袋タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
75139005
品番
OPCP-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
全形の板海苔が入る大きさのチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用しております。
材質
静防OP/静防CP
幅(mm)
240
高さ(mm)
270(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
海苔入れに。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
1000
基材構成
OP25(静防)/CP30(静防)
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。