ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(700枚) 注文コード 75139136 品番 LZ-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。

材質NY/PE 幅(mm)240 高さ(mm)340(チャック下) 見出し枠なし 用途ガスバリア性が必要な一般用途に。 透明 種類チャック付ラミネート袋 入数(枚)700 基材構成NY15/PE60 寸法(チャック上)(mm)20
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする