セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ(ナイロン基材底開き平袋タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(700枚)
注文コード
75139145
品番
LZ-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ナイロン基材を使用したチャック付ラミネート袋です。ガスバリア性に優れています。
材質
NY/PE
幅(mm)
280
高さ(mm)
400(チャック下)
見出し枠
なし
用途
ガスバリア性が必要な一般用途に。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
700
基材構成
NY15/PE60
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※液体には使用できません。