セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ(スタンドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2200枚)
注文コード
75139163
品番
OP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
Kコートを使用したバリア性にすぐれたチャック付ラミネート袋です。静防タイプのフィルムを使用してます。
材質
OP/CP
幅(mm)
100
高さ(mm)
160(チャック下)
見出し枠
なし
用途
ハーブ・乾物に。
寸法(mm)
30(底ガゼット)
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
2200
基材構成
KOP20/PE15/CP40
寸法(チャック上)(mm)
34
注意
※重量物には使用できません。底開きの為ご使用の際はシール機が必要です。