メンブレンAirドライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75140136 品番 -
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
調圧器とチャコールフィルターが付いています。

空気消費量(NL/min)5〜10 露点温度-22℃(入口0.49MPaでの大気圧露点) 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.68 耐圧(MPa)0.97 使用周囲温度(℃)1〜40 型式DM型 アズワン品番64-1241-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする