メンブレンAirドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 型式HM型 注文コード75140154 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥191,000
この商品は型式など3種類から選べます 他の種類を見る

メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
壁にも取り付けられます。

空気消費量(NL/min)1〜5 露点温度-30℃(入口0.49MPaでの大気圧露点) 使用空気圧力(MPa)0.29〜0.68 耐圧(MPa)0.97 使用周囲温度(℃)1〜40 型式HM型 アズワン品番64-1241-43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする