安全長靴 85702

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75140283 品番 85702
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

動き易さと安全性に考慮した快適設計。

サイズ(cm)28 足幅3E 用途土木、建築、漁業、食品加工。 種類安全長靴 長さ(cm)40(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)920(25cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-09-08
用途:
配達、など
自動車・二輪車・自転車関連業

買って7ヶ月で、表面ゴムにヒビ割れ、水漏れ。耐久性無し。靴底もすぐに磨耗、柔らかく礫場では足裏痛くなる。安全靴?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
75140265
2015-03-31
用途:
雨天ぬかるみでの作業、
株式会社イチコー 様

以前購入していた物に比べて、高さがあり、また靴の中は柔らかくフィット感があり、靴底は丈夫で
 すべりづらく、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする