安全長靴 85704

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75140292 品番 85704
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全、快適にこだわった先芯入り長靴。

サイズ(cm)24 足幅3E 用途土木、建築、漁業、食品加工。 種類安全長靴 長さ(cm)40(26cm) 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)980(25cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140335
2022-09-20
用途:
ぬかるみ、砂地、コンクリート。

フィットしてずれが生じにくく 歩きやすいので疲れが少なく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75140317
2015-11-11
用途:
雨天での屋外建設作業時に使用

安全長靴なので重さは適当で、それほど重くは感じません。履きやすいと思います。あとは耐久性があるかどうか。

対象商品:
75140317
2016-02-13
用途:
雨の中の作業
有限会社ディーラインシステム 様

使用初日にサイドが裂け返品交換。同じものが到着し3度目位で同じ所から水が浸入日にちが立っていたので連絡はしませんでした。水の中では使えない長靴です。信用のあるメーカーと思い購入しましたが残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
75140335
2015-04-30
用途:
屋外作業
株式会社イチコー 様

以前当社で使用していた、メーカーの商品に比べて、高さがあるので、安心して作業が出来る。
 はいた感じは、柔らかくフィットする感じ、すべり難く、グリップ力もあると思う。

対象商品:
75140353
2014-06-23
用途:
現場作業
株式会社豊工業所 様

過酷な現場では耐久性に問題ありです。以外に早く底が摩耗します。蒸れが無くていいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする