曜日別特売
85704 安全長靴 85704 ジーベック 75140326

85704 安全長靴 85704 ジーベック 75140326
85704 安全長靴 85704 ジーベック 75140326
85704 安全長靴 85704 ジーベック 75140326

安全長靴 85704

(5件のレビュー)
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード75140326品番85704
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全、快適にこだわった先芯入り長靴。

用途土木、建築、漁業、食品加工。サイズ(cm)25.5足幅3E種類安全長靴長さ(cm)40(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)980(25cm)材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140335
2022-09-20
用途: ぬかるみ、砂地、コンクリート。

フィットしてずれが生じにくく 歩きやすいので疲れが少なく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75140317
2015-11-11
用途: 雨天での屋外建設作業時に使用

安全長靴なので重さは適当で、それほど重くは感じません。履きやすいと思います。あとは耐久性があるかどうか。

対象商品 : 75140317
2016-02-13
用途: 雨の中の作業
有限会社ディーラインシステム

使用初日にサイドが裂け返品交換。同じものが到着し3度目位で同じ所から水が浸入日にちが立っていたので連絡はしませんでした。水の中では使えない長靴です。信用のあるメーカーと思い購入しましたが残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 75140335
2015-04-30
用途: 屋外作業
株式会社イチコー

以前当社で使用していた、メーカーの商品に比べて、高さがあるので、安心して作業が出来る。
 はいた感じは、柔らかくフィットする感じ、すべり難く、グリップ力もあると思う。

対象商品 : 75140353
2014-06-23
用途: 現場作業
株式会社豊工業所

過酷な現場では耐久性に問題ありです。以外に早く底が摩耗します。蒸れが無くていいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする