曜日別特売
SSN-500EX ストレートノズル 伸縮 SK11 75141166

 

SSN-500EX ストレートノズル 伸縮 SK11 75141166
SSN-500EX ストレートノズル 伸縮 SK11 75141166
SSN-500EX ストレートノズル 伸縮 SK11 75141166

ストレートノズル 伸縮

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ノズル長(mm)500(収納時290)
内容量1個注文コード75141166品番SSN-500EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。
細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。

用途
ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル
ノズル長(mm)500(収納時290)取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-19
用途: 洗浄後パイプ内の水滴除去
その他業種

以前、投稿させていただいたので追記ですが
先端のゴム部がネジ式で脱着可能だと製品によって使い分け出来て有難いです

対象商品 : 75141184
2024-06-26
用途: パイプ洗浄後の水滴除去
その他業種

先端部がゴムなので製品を傷付けず安心して使用出来ました。
ただ、細いパイプでは接続部が干渉してしまうのですが、強度面を考えたら致し方無いのかも

対象商品 : 75141184
2016-04-18
用途: 農機具の清掃
川田農場農・林・水産業

便利ですが、重いのと、価格が高いのが欠点かな。

対象商品 : 75141184
2016-04-17
用途: 農機具の清掃。
川田農場農・林・水産業

伸縮して、便利です。

対象商品 : 75141184
2014-11-28
用途: 整備作業

そこそこ頑丈な造りだと思う。ただその分重いので長時間の使用は疲れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする