SHN-002 ハケッシュノズル SK11 75141202

ハケッシュノズル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別ミドル注文コード75141202品番SHN-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。

用途
エアーダスターでの清掃用アタッチメント
適合ノズル
パイプ型/ロングノズル
形状/ストレート型70mm以上
材質/真ちゅうまたは鉄など
外径/5~6mm
付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)種別ミドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75141211
2022-09-13
用途: 自動車の室内清掃時に使用

自動車のカーペット等に入り込んだ芝や砂をエアーとハケッシュでブラッシングしながら反対側から掃除機で吸い込んで掃除すると今迄より早く綺麗にする事が出来ます。
かなり重宝しています。後は、自動車のダッシュパネルとかの隙間も同じように掃除すると汚れが取れやすいです。

対象商品 : 75141202
2019-05-07
用途: 自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY

対象物にもよりますが、少し手強いゴミ等も傷をつけずにエアブローできるので、便利です。毛先は荒れてきますが、抜けたりしないので、長く使えそうです。

対象商品 : 75141211
2016-02-15
用途: 機械の清掃
その他業種

アングルノズルの100cmタイプに付けて使用しています。手が届かない所のゴミや埃の除去に重宝しています。

対象商品 : 75141211
2015-10-16
用途: 車検、清掃
カーショップベアーズ自動車・二輪車・自転車関連業

先だけの交換部品でコスト的に助かってます。使い勝手もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする