ハケッシュダスター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75141245 品番EHD-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現場のアイディアから生まれた商品です。
掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。
ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。
樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。

空気使用量(L/min)360 用途ブラシノズル付エアーダスター。 質量(g)167 硬さハード 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20 空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
注意
※作業中は必ず安全メガネを着用して下さい。

商品説明動画

E-value ハケッシュダスター
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75141227
2019-04-05
用途:
掃除用に
サービス業

コンプレッサーを新調したので同時に清掃用に購入しました。お値段が安いので各部のつくりは値段なりと言う感じです。落とすと割れそうな感じですが。

対象商品:
75141227
2019-06-18
用途:
ダスター

大きい方の引っ掛け部分が写真と違いリング状になっていたので使い難い。写真同様だと思い購入したのに残念です。

対象商品:
75141236
2018-11-15
用途:
粉塵除去作業後の衣服、道具類の清掃時

ブラシが付いていて、細かいほこりが取れるので好評です

対象商品:
75141236
2018-01-09
用途:
商品付着したホコリ等を飛ばす

エアガン単独でホコリを飛ばすよりもハケで掃きながらエアで飛ばせるので一石二鳥で大助かりです。ブラシの先に洗剤を付けてハケで泡立たせ汚れを浮かせてからエアーで飛ばす方法も考案。使い方次第では一石三鳥にもなり得ます。

対象商品:
75141236
2015-02-15
用途:
自動車内装の細部のホコリ取り

エアーだけではなかなか取れない絡んでいる隙間のホコリも
これでチョッとつつきながら吹くとよく取れます。

対象商品:
75141236
2015-02-05
用途:
パーツ裏側の汚れやほこり取りに

発想はかなり良いと思いますが毛の腰が弱い事と毛先がすぐ開いてしまいます。ただ今迄はラスターであらかた汚れやほこりを落としてからエアブローしていたので時間の短縮にはなっています。出来ればラスターの豚毛の様な腰の強い毛で改良版を作ってもらうようにメーカーに掛け合ってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする